Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanwa Electric Instrument PC720M Digitale Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC720M Digitale Hand-Multimeter
PC720M Digitale Hand-Multimeter
Artikel-Nr.:
     998-9998401342
Hersteller:
     Sanwa Electric Instrument
Herst.-Nr.:
     PC720M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Sanwa Electric Instrument PC720M Digital Multimeter mit Dual Display und Datenloggerfunktion

  • Dual Display und Datenloggerfunktion
  • AC True RMS
  • 60mV~1000V AC/DC
  • 600µA~10A AC/DC
  • 600Ohm~60MOhm
  • 60nF~6mF
  • 15Hz~1MHz
  • -50°C~1000°C
  • Grundgenauigkeit 0.06%
  • Datahold, Rel, automatische Abschaltfunktion, Durchgangs- und Diodentest, Max/Min
  • optische USB Schnittstelle (Software und Kabel optional erhältlich)
  • Lieferumfang: Messgerät, Messleitungen, Typ K Temperaturfühler, Bedienungsanleitung
  • Abm. 184x86x52mm
  • Gew. ca. 430g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Digitale Hand-Multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,99*
€ 788,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,21*
€ 747,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,88*
€ 649,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,55*
€ 601,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 446,08*
€ 530,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,23*
€ 513,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.