Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanwa Electric Instrument PC773 Digitale Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC773 Digitale Hand-Multimeter
PC773 Digitale Hand-Multimeter
Artikel-Nr.:
     998-9998401244
Hersteller:
     Sanwa Electric Instrument
Herst.-Nr.:
     PC773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • Digital Multimeter
  • AC True RMS
  • 4 1/2 stellig
  • 110mV~1000V AC/DC
  • 110µA~11A AC/DC
  • 110Ohm~110MOhm
  • 11nF~110mF
  • 110Hz~1.1MHz. Grundgenauigkeit 0.28%
  • min. Auflösung: 0.01mV
  • 0.01Ohm
  • 0.01µA
  • 0.1Hz
  • 0.001nF. Datahold
  • Rel
  • automatische Abschaltfunktion
  • Durchgangs- und Diodentest
  • optische USB Schnittstelle (Software und Kabel optional erhältlich). Lieferumfang: Messgerät
  • Messleitungen
  • Bedienungsanleitung. Abm. 166x82x44mm
  • Gew. ca. 360g.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Digitale Hand-Multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,69*
€ 350,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,90*
€ 341,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,52*
€ 319,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,19*
€ 301,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,39*
€ 286,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.