Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanwa Electric Instrument PM33A Digitale Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PM33A Digitale Hand-Multimeter
PM33A Digitale Hand-Multimeter
Artikel-Nr.:
     998-9998401153
Hersteller:
     Sanwa Electric Instrument
Herst.-Nr.:
     PM33A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Sanwa Electric Instrument PM33A Digitales Hybrid-Multimeter mit ausklappbarer Strommessange

  • Hybrid-Multimeter mit ausklappbarer Strommessange
  • Anzeige 6600 Digits
  • Datahold Funktion
  • 0,66/6,6/66/660V AC/DC
  • 100A AC/DC
  • Frequenz 660/6.6k/66kHz
  • Zangendurchmesser 10mm
  • Versorgung: Batterie 2xLR03
  • inkl. Messleitungen
  • IEC61010-1 CAT.II 600V CAT.III 300V
  • Abm. 130x75x20mm
  • Gew. ca. 160g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Digitale Hand-Multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.