Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MI 3202 Isolationsprüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsprüfgerät MI 3202
Isolationsprüfgerät MI 3202
Artikel-Nr.:
     998-9998400767
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MI 3202
EAN/GTIN:
     3831063414506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
isolationsmessgerät metrel
isolationsmessgerät
  • MI 3202 GigaOhm 5kV. Isolationswiderstand bis zu 1TOhm
  • Prüfspannung 250V
  • 500V
  • 1kV
  • 2.5kV und 5kV. Gut-/Schlecht-Anzeige
  • Selbstkalibrierung
  • automatische Entladung von Prüflingen nach Abschluss einer Messung
  • Schirm-Anschluss zum Beseitigen von Kriechströmen
  • LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Abmessungen 310x130x250mm
  • Gewicht ca. 3kg.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Isolationsprüfgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.024,85*
€ 2.114,33*
Frei Haus
ab € 1.765,69*
€ 2.114,35*
Lager 998
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.030,13*
€ 2.114,39*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.114,39*
€ 2.516,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.100,26*
€ 2.499,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.054,80*
€ 2.445,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.030,13*
€ 2.415,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metrel
S 2058
ab € 95,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.