Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MI 3122 VDE-0100 Prüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-0100 Prüfgerät MI 3122
VDE-0100 Prüfgerät MI 3122
Artikel-Nr.:
     998-9998400388
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MI 3122
EAN/GTIN:
     3831063414544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fehlerschleifenimpedanzmessgerät
Schleifenimpedanz-Messgerät
Schleifenimpedanz-Prüfgerät
Schleifenimpedanzmessgerät
  • MI 3122 Smartec Leitungs-Schleifenimpedanz und RCD-Prüfgerät. Standard- und Selektiven-RCD
  • Leistungsimpedanz
  • Schleifenimpedanz
  • kompletter FI-Test
  • 1- und 3- Phasen Spannungstest
  • Drehfeldrichtung
  • 2-stufige Speicherstruktur zum Abspeichern der Prüfergebnisse
  • Gut/Schlecht-Funktion
  • USB- und RS232-Schnittstelle
  • Akkubetrieb mit Ladenetzteil
  • Magnethalter für freihändiges Arbeiten. Geeignet zum Prüfen von elektrischen Anlagen nach CAT IV. Entspricht den Normen IEC/EN 60364 und IEC/EN 61557. 600V/KAT III
  • 300V/KAT IV. 135 x 230 x 75mm
  • 0.9kg. Eurolink-Software
  • Schnittstellenkabel
  • und weiteres Zubehör ist optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 595,12*
€ 684,03*
Frei Haus
ab € 597,00*
€ 684,50*
Lager 998
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,50*
€ 702,38*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,38*
€ 835,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,60*
€ 795,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,84*
€ 760,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,46*
€ 746,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,50*
€ 733,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metrel
20992518
ab € 28,30*
Zubehör
Metrel
A 1292
ab € 196,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.