Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCV 1,5/ 5-G-3.81 Grundgehäuse 5-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MCV 1,5/ 5-G-3.81 Grundgehäuse 5-pol.
Produktfoto: MCV 1,5/ 5-G-3.81 Grundgehäuse 5-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80602470
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1803455
EAN/GTIN:
     4017918045760
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

MCV 1,5/5-G-3,81 Grundgehäuse 5-pol., RM 3,81
Herst.-Nr.: 1803455

Phoenix Grundgehäuse für Leiterplattenmontage zur Aufnahme von Reihenklemmensteckern der MC 1,5-Stecker-Familie, Serie MINI COMBICON.
Steckrichtung vertikal zur Leiterpatte.
Montage über Wellenlöten.

Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftgehäuse, Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftleiste 5 polig, Reihenklemmenstecker-Grundgehäuse, MINI COMBICON, Übergabegehäuse
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
8 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6237*
€ 0,7037*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7334*
€ 0,8134*
21 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75003*
€ 0,83003*
25 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 0,84*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76512*
€ 0,85512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,7037*
€ 0,8374
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6237*
€ 0,7422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 175,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0228*
Zubehör
Phoenix Contact
1803604
ab € 1,7658*
Zubehör
Phoenix Contact
1827156
ab € 2,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.