Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker 3,81mm Raster,5pol. MCV 1,5/ 5-G-3,81


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Platinenstecker 3,81mm Raster,5pol. MCV 1,5/ 5-G-3,81
Platinenstecker 3,81mm Raster,5pol. MCV 1,5/ 5-G-3,81
Artikel-Nr.:
     6012-25218666
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1803455
EAN/GTIN:
     4017918045760
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

Platinenstecker 3,81mm Raster,5pol. MCV 1,5/ 5-G-3,81

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Anzahl der Anschlüsse: 5, Artikelfamilie: MCV 1,5/..-G, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftgehäuse, Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftleiste 5 polig, Steckerleiste, Verbindungsklemme, Reihenklemme, Leiterplattenanschlusstechnik, Klemmleiste, Anschlussklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6237*
€ 0,7037*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7334*
€ 0,8134*
20 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75003*
€ 0,83003*
24 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 0,84*
Lager 6012
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76512*
€ 0,84512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,84512*
€ 1,00569
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76512*
€ 0,91049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 211,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1803604
ab € 1,7658*
Zubehör
Phoenix Contact
1827156
ab € 1,7552*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.