Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchsenleiste 9-polig Schneid-Klemm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: D-Sub Buchsenleiste 9-polig Schneid-Klemm, blau
Produktfoto: D-Sub Buchsenleiste 9-polig Schneid-Klemm, blau
Artikel-Nr.:
     995E-80441400
Hersteller:
     Omnitronik
Herst.-Nr.:
     80441400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste

DSub-Buchsenleiste 9-pol. Schneid-Klemm

DSub-Buchsenleiste mit Flansch für Frontplattenmontage zum Anschluss von 10-adrigem IDC Flachkabel RM 1.27 mm in Schneid-Klemm-Technik. Die Zugentlastung ist im Lieferumfang enthalten.
  • Farbe: blau
  • Material Isolator: PBT mit 30% Glasfaser
  • Material Kontakt: Kupferlegierung
  • Veredelung Kontakt: Selektiv Gold
  • Material Gehäuseoberfläche: Zinn
  • Flansch mit ∅ 3.05 mm Durchgangsloch
  • Nennstrom: 3.0A
  • Isolationswiderstand > 1000 MΩ
  • Kontaktwiderstand < 13 mΩ
  • Durchschlagspannung Effektivwert: 500V AC für 1min
  • Betriebstermparatur: -55°C bis 105°C
Weitere Suchbegriffe: D-Sub, Sub-D, Buchse, Schneidklemm, Flachkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klasing
05A87210
ab € 12,92*
Zubehör
Hanlong Industrial
HT-214
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.