Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste 2,54 mm, 9-polig, einreihig, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Buchsenleiste 2,54 mm, 9-polig, einreihig, gerade
Produktfoto: Buchsenleiste 2,54 mm, 9-polig, einreihig, gerade
Artikel-Nr.:
     995E-80423150
Hersteller:
     Omnitronik
Herst.-Nr.:
     80423150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 9 pol
buchsenleiste

Buchsenleiste 9-pol., 2-reihig, gerade, Rastermaß 2.54 mm, Bauhöhe 8.5mm

Einlötbuchse zur stehenden Platinenmontage 1 x 9-polig mit gestanzten Kontakten für vertikale Steckrichtung im Raster 2.54 mm.
  • Farbe: schwarz
  • Isolierkörper: Thermoplastischer Kunststoff (UL94V-0)
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktoberfäche: Flash-Gold
  • Nennstrom: 3.0A
  • Isolationswiderstand > 1000 MΩ
  • Kontaktwiderstand < 20 mΩ
  • Spannungsfestigkeit - Effektivwert: 500V AC für 1min
  • Betriebstermparatur: -40°C bis 105°C
Weitere Suchbegriffe: Sockelleiste, Einlötbuchse, Female Header
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omnitronik
80423160
ab € 0,27*
Ähnlich
Omnitronik
80423180
ab € 0,29*
Ähnlich
Omnitronik
80423188
ab € 0,49*
Ähnlich
Omnitronik
80423190
ab € 0,71*
Ähnlich
Omnitronik
80423210
ab € 0,72*
Ähnlich
Omnitronik
80423100
ab € 0,135*
Ähnlich
Omnitronik
80423120
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.