Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 995E-35140380 Herst.-Nr.: 33162-DE EAN/GTIN: 5412386068546 |
| |
|
| | |
| DRUCKLUFT 360 (200 ml) Präzisionsreiniger
Unbrennbares Druckgas für jede Sprühhaltung, mit DEKRA- geprüfter Sicherheit. Keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung. Sprüht lageunabhängig ölfreie und saubere Druckluft. Somit ist Staubentfernung auch an schwer zugänglichen Stellen kein Problem. Hinweis: für Anwendungen unter Spannung oder in EX-Schutzbereichen empfehlen wir DRUCKLUFT 360 SUPER.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, Elektronik-Reinigungsmittel, Elektronikreiniger, Zubehörset Druckluftspray, elektronikreiniger crc, zubehörset druckluftspray, druckgasreiniger 200ml, Ausblasen, KONTAKT CHEMIE, Aerosol |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 12,56* | € 17,11* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 15,40* | € 18,89* | | | | Lager 995 | | | | 1 | | € 9,50* | ab € 15,65* | € 21,06* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,26* | € 21,97* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 18,41* | € 23,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,07825* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 995 | | Versand: Lager 995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 9,50* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|