Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Kupplung Kunststoff schwarz 15-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: D-Sub-Kupplung Kunststoff schwarz 15-pol.
Produktfoto: D-Sub-Kupplung Kunststoff schwarz 15-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-25845020
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     CTL15RUN4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
steckergehäuse 15pol
D-Sub Kunststoffgehäuse Kupplung 15-polig

Das Gehäuse mit geradem Kabelausgang besteht aus zwei Halbschalen in denen an je einer Seite die Hebeschrauben fest eingeklemmt sind. Die Kabelzugentlastung ist im Gehäuse integriert. Gehäuse aus schwarzem Kunststoff, die Verriegelung besteht aus kurzen Schrauben und Sechskantbolzen mit Innengewinde UN 4-40.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff
Polzahl:
15-polig
Gehäuseart:
Schalengehäuse
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, d-sub gehäuse deltron, D-Sub, Gehäuse-Kupplung, Haube, Schalengehäuse, Kappe, Endgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 9,50*
ab € 2,79*
€ 4,54*
Lager 995
24
€ 9,50*
ab € 2,79*
€ 4,54*
€ 5,90*
ab € 4,33*
€ 8,67*
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
163A11079X
ab € 2,10*
Zubehör
Conec
164A10029X
ab € 1,78*
Zubehör
Deltron
CTL15UN4
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.