| |
|
| Artikel-Nr.: 995E-25843040 Herst.-Nr.: CTLM37UN4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| D-Sub Kunststoffgehäuse metallisiert 37-polig Das Gehäuse mit geradem Kabelausgang besteht aus zwei Halbschalen, in deren einer die Hebeschrauben UN 4-40 fest eingeklemmt sind und die Zugentlastung integriert ist.
Die Kabelzugentlastung ist vormontiert. Der Kabelmantel wird auf einer Seite von einer zweilaschigen Kabelbride/Manschette umschlossen, die sich über zwei Schrauben von der Außenseite der Gehäusehalbschale anziehen läßt.
Die Montage der Gehäusehalbschalen und der Kabelzugentlastung erfolgen unabhängig voneinander. Das Steckergehäuse kann, ohne den Stecker herauszuziehen, entfernt und ersetzt werden. - Hochwertiges metallisiertes Kunststoffgehäuse
- Max. Kabeldurchmesser: 11 mm
- UL USA+Canada approbierte Steckverbinder-Komponente
- 2 Hebeschrauben UN 4-40
- Vormontierte Zugentlastung mit Kabelbride aus Metall
- Schirmdämpfung min. 40 dB bei 100 MHz
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kunststoff | Polzahl: | 37-polig | Gehäuseart: | Schalengehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 3,54* | € 5,75* | | | | Lager 995 | | | | | | € 9,50* | ab € 3,54* | € 5,75* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,10* | € 12,19* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,57* | € 12,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 995 | | Versand: Lager 995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 9,50* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|