Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch-Set ANJA280 in Grau-Nussbraun + 8 Stühle MARIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Konferenztisch-Set ANJA280 in Grau-Nussbraun + 8 Stühle MARIE
Titelbild: Konferenztisch-Set ANJA280 in Grau-Nussbraun + 8 Stühle MARIE
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/218461_228477_Anja280_Grau-Nussbraun_8xMarie_Perspektive.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/218462_228477_Anja280_Grau-Nussbraun_8xMarie_Kopf.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/23068_Anja_280-360_nussbaum_03_detail-02.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/23069_Anja_280-360_nussbaum_03_detail-01.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/208679_121264_121266_Anja-280-360_Nussbraun_Detail_Kabelschacht.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/210163_223259_Konferenzstuhl_MARIE_f-LINA_Front.jpg
Konferenztisch-Set ANJA280 in Grau-Nussbraun + 8 Stühle MARIE
Artikel-Nr.:
     993-228477
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     228477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Besprechungstischgruppe
Konferenz-Sitzgruppe
Anja280: Der perfekte Konferenztisch für Meetings, Gesprächsverhandlungen und Brainstorming Als zentrales Stück im Konferenzraum ist der Konferenztisch essenziell für jede Besprechung. Dabei sollte er funktionell, sowie repräsentativ sein und zudem muss der Preis stimmen. Der Konferenztisch Anja280 ist hierfür die optimale Lösung. Mit den Maßen 1.200 mm x 2.800 mm und einer ergonomisch angenehmen Höhe von 750 mm, finden an ihm 8 - 10 Personen Platz. Der garantiere Blickfang in Ihrem Büro Der Konferenztisch Anja280 ist in grau und nussbraun gehalten und ist somit ein echter Hingucker. Die unempfindliche Tischoberfläche besteht aus melaminharzbeschichteten Holzplatten in einer Stärke von 25 mm. Die drei Kufengestelle aus 3 mm starkem, schwarz beschichteten Stahlprofil setzen elegante Akzente und geben dem Konferenztisch die erforderliche Standfestigkeit. Bei dem Konferenztisch wurden ausschließlich hochwertige Materialien verarbeitet, durch die eine lange Nutzungsdauer gewährleistet wird. Das Kombipaket mit Konferenzstuhl Einen überaus komfortablen und modernen Stuhl finden Sie in unserem Modell Marie. Das solide Untergestell erlaubt dem Freischwinger Langlebigkeit. Die dick gepolsterten Arm- und Rückenlehnen, sowie das weiche und bequeme Sitzkissen, bezogen mit einem strapazierfähigen Stoff in Schwarz, bereiten ein sehr angenehmes Sitzerlebnis. Mit einer Höhe von 1.020 mm, einer Breite von 750 mm und einer Tiefe von 690 mm, ist Marie ein überaus repräsentativer und eleganter Stuhl. Das Sitzvergnügen beginnt auf einer Höhe von und entfaltet sich auf einer Sitzfläche von 745 x 485 mm. Die Dicke des Sitzkissens beträgt 150 mm, die der Rückenlehne 70 mm. Mit einem Eigengewicht von 14,35 kg kann man den Konferenzstuhl Marie problemlos und mit Leichtigkeit eigenständig dort platzieren, wo man ihn braucht. Kurze Lieferzeit, einfache Montage. Kurze Lieferzeit, einfache Montage Der Konferenztisch Anja280 wird in auf drei Kartons verteilte Einzelteile verpackt und auf einer Palette geliefert. Dank der bebilderten Montageanleitung und den durchnummerierten Einzelteilen ist der Aufbau kinderleicht und innerhalb kürzester Zeit möglich. Die optimale Ergänzung Der Konferenzstuhl Marina ist ein stapelbarer Freischwinger in dezentem Schwarz mit verchromtem Gestell. Die Rückenlehne ist 95 cm hoch und besteht aus atmungsaktivem Netzstoff. Der Stuhl hat eine Sitzhöhe von 47 cm, sowie eine Sitzfläche von 54 cm x 51 cm. Die schwarze Armlehne ist 64 cm hoch. Der solide verarbeitete Metallfuß, die Armlehnen aus unverwüstlichem Kunststoff und die aus strapazierfähigem Textilgewebe gefertigte Sitzfläche sorgen für ein langlebiges und angenehmes Sitzvergnügen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.891,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.170,38*
€ 2.582,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.137,27*
€ 2.543,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.025,55*
€ 2.410,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.961,45*
€ 2.334,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.891,08*
€ 2.250,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.