Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter 4er-Set, 2.500 mm x 600 mm x 1.100 mm, TOPREGAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Absperrgitter 4er-Set, 2.500 mm x 600 mm x 1.100 mm, TOPREGAL
Titelbild: Absperrgitter 4er-Set, 2.500 mm x 600 mm x 1.100 mm, TOPREGAL
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/25784_221182_221183_221184_221185_Absperrgitter_mass.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/25785_221182_221183_221184_221185_Absperrgitter_Detail-Einzelteile.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/25787_221182_221183_221184_221185_Absperrgitter_Detail-Eingehakt-1.jpg
Absperrgitter 4er-Set, 2.500 mm x 600 mm x 1.100 mm, TOPREGAL
Artikel-Nr.:
     993-221183
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     221183
EAN/GTIN:
     4066714002477
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter stahl
absperrgitter
Mit dem Absperrgitter (4er-Set) von Topregal können Sie einfach und schnell Bereiche voneinander abgrenzen und sichern. Der 2.500 mm breite und 1.100 mm hohe Absperrzaun eignet sich somit optimal für Festivals, Galen, Sportveranstaltungen oder ähnliche Events, bei denen der Personenfluss übersichtlich gehalten werden muss. So sorgen Sie für Orientierung und schützen zeitgleich Besucher und Zuschauer. Sie können zudem auch öffentliche von privaten Zonen abgrenzen. Dank der Verarbeitung von feuerverzinktem Stahl sind die Absperrgitter sehr robust und halten jeglichen Witterungseinflüssen stand. Der Aufbau erfolgt in wenigen Minuten. Lediglich die zwei Standfüße müssen mit Schrauben befestigt werden. Mit einem Gewicht von nur 11,4 kg sind die Schutzgitter bequem zu tragen und somit einfach auf- und wieder abzubauen. Damit sorgen Sie für eine flexible Aufteilung der Veranstaltungsfläche. So können große Plätze für Konzerte, Demonstrationen, Ausstellungen oder Märkte eingerichtet werden. Ebenso lassen sich Messegelände je nach Veranstaltung und Standaufteilung mit den praktischen Absperrgittern aufteilen. Dank der seitlich angeschweißten Verbindungsbügel sind die Absperrzäune beliebig erweiterbar. Sorgen Sie für sichere und übersichtliche Veranstaltungen – mit den Absperrgittern von Topregal.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,75*
€ 867,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,12*
€ 853,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,02*
€ 812,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,23*
€ 784,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,76*
€ 742,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.