| |
|
| Artikel-Nr.: 993-170288 Herst.-Nr.: 170288 EAN/GTIN: 4251948685507 |
| |
|
| | |
| Mit dem kompakten, kabelgebundenen 2-in-1 Laubbläser & Handsauger Lb1300 von wipeket blasen Sie problemlos Laub, Grünschnitt und Schmutz mit einer maximalen Blaskraft von 60 m/s weg. Durch das geringe Gewicht von nur 3,1 kg lässt sich der Handsauger, mit den Maßen 190 mm x 280 mm x 200 mm, besonders einfach handhaben. In Kombination mit dem ausbalancierten Gewicht sorgt der gummierte Handgriff für Ergonomie während der Arbeit. Mit einer Nennleistung von 1.300 W und einer Leerlaufdrehzahl von 1500 U/min ist der Lb1300 das perfekte Einstiegsmodell. Dank der stufenlosen Drehzahlregelung können Sie zudem die für Ihre Bedürfnisse optimale Einstellung wählen. Der Lb1300 kann außerdem nicht nur als Laubgebläse, sondern auch als handlicher Staubsauger eingesetzt werden. Hierbei beträgt die maximale Saugleistung 3 m³/min. Mit einem passenden Verbindungsstück kann er auch auf Maschinen, wie z.B. Nutenstanzmaschinen, Mauernnutfräsen und Zuschneidemaschinen, gesetzt werden, um Staub und Späne direkt einzusaugen. Im Lieferumfang enthalten sind: ein Schlauch, zwei Aufsätze (Rohr und Düse) und ein Staubfangbeutel (1400 x 170 mm). INFO:Das Gerät ist nicht zum Einsaugen von Laub geeignet. wipeket in Kürze Hohe Reinigungsleistung, leistungsstarke Schmutzentfernung und ergonomisch angenehme Arbeitshaltung. Alle unsere Reinigungsmaschinen sind nach diesen Grundsätzen entwickelt und produziert. Überzeugen Sie sich von der hohen Qualität der kostengünstigen Reinigungsgeräte von wipeket. |
| | |
| | | |
| |