| |
|
| Artikel-Nr.: 992-8.523.01.370 Herst.-Nr.: 8.523.01.370 EAN/GTIN: 4250872126193 |
| |
|
| | |
| Schweißerschutz Stellwand - Kompletter Bausatz inkl. Befestigungsmaterial, Hochwertiges Gestell (Farbe: grauweiß) mit Rollen (2 Stück mit Feststellbremse), teilw. vormontiert, sehr einfache und schnelle Montage Weitere Informationen: | | Breite: | 3700 mm | Höhe: | 2100 mm | Streifenbreite: | 300 mm | Stärke: | 2 mm | Farbe: | rot-transparent | Ausführung: | Stahlrahmen, vormontiert mit Steck- und Schraubverbindung, lichtgrau RAL 7035 | Einsatzbereich: | Schweißerschutz, Umgebungsschutz, DIN EN ISO 25980 (EN 1598) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand, Schweißerschutzplane, Schweißerschutzvorhang, Schweißervorhang, Schweißvorhang, EN1598, EN ISO 25980, Plane, Schutzvorhang, Schutzplane, Vorhang, transparent |
| | |
| |