Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Stellwand, 1-teilig, Plane 0,4 mm, rot-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto 1 von Mobile Stellwand, 1-teilig, Plane 0,4 mm, rot-transparent
Foto 1 von Mobile Stellwand, 1-teilig, Plane 0,4 mm, rot-transparent
Artikel-Nr.:
     992-8.500.01.210
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     8.500.01.210
EAN/GTIN:
     4250872126025
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Schweißerschutz Stellwand - Kompletter Bausatz inkl. Befestigungsmaterial, Hochwertiges Gestell (Farbe: grauweiß) mit Rollen (2 Stück mit Feststellbremse), teilw. vormontiert, sehr einfache und schnelle Montage
Weitere Informationen:
Breite:
2100 mm
Höhe:
2100 mm
Breite (Planen)::
1400 mm
Stärke (Plane):
0,4 mm
Farbe:
rot-transparent
Ausführung:
Stahlrahmen, vormontiert mit Steck- und Schraubverbindung, lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Schweißerschutz, Umgebungsschutz, DIN EN ISO 25980 (EN 1598)
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand, Schweißerschutzplane, Schweißerschutzvorhang, Schweißervorhang, Schweißvorhang, EN1598, EN ISO 25980, Plane, Schutzvorhang, Schutzplane, Vorhang, transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 992
5000
Frei Haus
ab € 223,73*
€ 303,39*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 350,24*
€ 416,51*
Preise: Lager 992
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,39*
€ 361,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,73*
€ 349,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,89*
€ 315,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,84*
€ 288,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 992
Versand: Lager 992
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 58,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 992
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.