Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisser-Schutzstellwand, Planen 0,4 mm, rot-transparent, B x H 1400 x 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto 1 von Schweisser-Schutzstellwand, Planen 0,4 mm, rot-transparent, B x H 1400 x 2000 mm
Foto 1 von Schweisser-Schutzstellwand, Planen 0,4 mm, rot-transparent, B x H 1400 x 2000 mm
Artikel-Nr.:
     992-5.500.01.140
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     5.500.01.140
EAN/GTIN:
     4250872126230
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang
Rohrgestell sendzimirverzinkt, geteilt mit Stativfedern, Bespannung: Plane 0,4 mm, oben/unten Hohlsaum
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Höhe:
2000 mm
Material (Plane):
PVC
Stärke (Plane):
0,4 mm
Farbe:
rot-transparent
Ausführung:
Stahlrohrgestell mit Steckverbindung,verzinkt
Einsatzbereich:
Schweißerschutz, Umgebungsschutz, DIN EN ISO 25980 (EN 1598)
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzwand, Schweißervorhang, fahrbar, Schweißschutzwand, Schweißtrennwand, schweißerschutzplane rot, zettl gmbh schweißerschutzplane, schweißerschutzvorhang, EN1598, EN ISO 25980, Plane, Schutzvorhang, Schutzplane, Vorhang, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.