| |
|
| Artikel-Nr.: 990I-E97 Herst.-Nr.: E97 EAN/GTIN: 8885007754147 |
| |
|
| | |
| Der singapurische Hersteller Gosh steht für eine breite Palette an Design orientiertem und innovativem Mobilzubehör. Die hochwertigen Powerbanks zeichnen sich durch ihre kompakte Größe und ihren edlen Look aus. Die Gosh JouleSurge ist eine handliche und hochwertige Powerbank. Der Lithium-Polymer Akku dieser Powerbank ist trotz der kleinen Größe mit vollen 5.200 mAh Kapazität ausgestattet und somit der ideale Begleiter, um unterwegs deine mobilen Geräte wie Smartphones oder Tablets aufzuladen. Das ausgewählte Design - die anodisierte, matte Oberfläche, die an Apple-Produkte angelehnt ist, sowie die glänzenden Kanten - unterstützt insgesamt den edlen Eindruck dieses kompakten Gerätes. Bereits 2014 gewann die JouleSurge den International CES Innovations Design & Engnieering Award. Eine innovative Besonderheit stellt die integrierte Vibration Control dar, mit der du jederzeit leicht die verbleibende Kapazität der Gosh JouleSurge überprüfen kannst. Gemäß verbleibender Kapazität vibriert die Powerbank unterschiedlich oft, sobald der Schieberegler betätigt wird. Dieser verhindet außerdem, dass Staub und Schmutz in die USB-Buchse gelangen können. - Abmessungen: 71 x 51 x 22 mm
- Gewicht: 125 Gramm
- Farbe: Silber
- Akkutyp: Li-Polymer
- Kapazität: 3,7 V/5.200 mAh
- Input: DC 5 V/1 A
- Output: DC 5 V/2.1 A
- Aufladung: ca. 6,3 Stunden
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: whygosh, Appcessory, mobil, Power, Zusatzakku, iPhone, Apple, Samsung, Galaxy, Smartphone, Tablet, Mobile Geräte, tragbar, unterwegs |
| | |
| |