| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6915205 Herst.-Nr.: 504200 EAN/GTIN: 4010337110798 |
| |
|
| | |
| Tastsensor 4 Komfort 2fach für Gira One und KNX System 55, mit Inbetriebnahme-Wippe Weitere Informationen: | | Farbe: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Transparent: | false | Schutzart (IP): | IP21 | Mit Display: | false | Mit LED-Anzeige: | true | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | false | Busankopplung inklusive: | true | Mit Raumthermostat: | false | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | true | Anzahl der Tasten: | 2 | Mit Beschriftungsfeld: | false | Anzahl der Betätigungspunkte: | 4 | Mit Infrarot-Sensor: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 95,84* | € 115,41* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 95,50* | € 115,52* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,72* | € 115,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 97,73* | € 117,46* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 133,22* | € 157,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|