Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel IS 180 digi HD COM1 anthrazit Bewegungsmelder Aufputz Aussen 066079


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Bewegungsmelder
AP-Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     986-6889470
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     066079
EAN/GTIN:
     4007841066079
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Der erste digital einstellbare Infrarot-Sensor für den Außenbereich. Der Bewegungsmelder IS 180 digi HD fügt sich dank flacher Bauform und dezentem Linsen-Design unauffällig in jede Umgebung ein. Auffällig ist dafür die bahnbrechende Technologie: Der Sensorbereich muss nicht erst zeitaufwändig abgeschritten werden. Die neun Erfassungszonen und die Sensor-Sensitivität sind bequem digital einstellbar. Unabhängig von der Gehrichtung erfasst der 180-Grad-Sensor in einem Radius von bis zu 9 m tangentiale und 6 m radiale Bewegungen gleichermaßen gut. Einstellung, Bedienung und Vernetzung per STEINEL Connect App und Bluetooth.
Weitere Informationen:
Optimale Montagehöhe:
2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
9 m
Max. Reichweite frontal:
9 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
12 m
Max. Einschaltstrom:
10 A
Ansprechhelligkeit:
2 lx | 1000 lx
Temperatur:
-20 °C | 40 °C
Min. Einschaltdauer:
5 s
Farbe:
anthrazit
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer (ähnlich):
7039
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP54
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Treppenhausüberwachung:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
true
Alarmfunktion:
false
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
true
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Überbrückungsschalter:
true
Fernbedienbar:
true
Mit Signaleinheit:
true
Max. Einschaltdauer:
60 min
Erfassungswinkel horizontal:
180 °
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,79*
€ 117,61*
€ 3,50*
ab € 97,63*
€ 119,68*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 97,44*
€ 119,69*
€ 5,46*
ab € 98,36*
€ 120,96*
Lager 986
2
€ 6,50*
ab € 142,67*
€ 170,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.