Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance SMARTWIFIB40 4,9W/827 230V TWFR E14X1LEDV Multicolorlampe 470 lm E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     986-6824604
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075778573
EAN/GTIN:
     4058075778573
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Klassische Kerzenform mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (ab Android™? 4.4 oder iOS 10.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Netzwerkprotokoll: WiFi. Lichtfarbe über Tunable White einstellbar: Warmweiß bis Kaltweiß (2.700…6.500 K). Dimmbar. Lebensdauer: bis zu 20.000 h. Produktvorteile: Drahtlose Steuerung über App. Einfache Installation und Nutzung. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Wohnräume. Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.). Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Durchmesser:
39 mm
Nennspannung:
220 V
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E14
Lampenform:
Kerze
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
matt
Dimmbar:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 7,57*
€ 7,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 9,89*
4
€ 5,95*
ab € 7,00*
€ 10,07*
1
€ 5,46*
ab € 7,29*
€ 10,51*
Lager 986
3
1
€ 6,50*
ab € 10,86*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.