Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager WXF113 USB-Ladegerät Typ A+C 230V 50/60Hz 2 Modulbreiten 45x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-6748194
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     WXF113
EAN/GTIN:
     3250617191111
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
USB-Ladegerät Typ A+C, 230V~ 50/60Hz, 2 Modulbreiten 45x45 mm. Rastec 45 USB-Ladegerät Typ A+C, 230V~ 50/60Hz. Das Gerät entspricht einer Modulbreite von 45 x 45 mm, ist anreihbar und wird ohne Blende geliefert. Zum Einbau als Systemkomponente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Betriebsspannung:
200 V | 250 V
Ausgangsspannung:
5 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Ausgänge:
2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,89*
€ 27,56*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,05*
€ 27,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,61*
€ 28,27*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,76*
€ 29,99*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,10*
€ 35,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.