| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8913936 Herst.-Nr.: WXF113 EAN/GTIN: 3250617191111 |
| |
|
| | |
| USB-Ladegerät Typ A+C, 230V~ 50/60Hz, 2 Modulbreiten 45x45 mm. Rastec 45 USB-Ladegerät Typ A+C, 230V~ 50/60Hz. Das Gerät entspricht einer Modulbreite von 45 x 45 mm, ist anreihbar und wird ohne Blende geliefert. Zum Einbau als Systemkomponente. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: Buchse, Ausgangsspannung: 5 V, RAL-Nummer: 9010, Anschlussart: Schraubklemme, Anzahl der Ausgänge: 2, Frequenz: 50...60 Hz, Max. Ausgangsstrom: 3000 mA, Betriebsspannung: 200...250 V, Schlagfestigkeit: IK04, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 37 mm, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, Art der USB-Stromversorgung: AC, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | WXF113 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,91* | € 27,59* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,11* | € 27,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,61* | € 28,33* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,90* | € 30,05* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,76* | € 31,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|