Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEG 91101 LC-Click 140 weiß LUXOMAT Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder weiß LC-Click 140
Bewegungsmelder weiß LC-Click 140
Kegeldiagramm
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     986-6653145
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     91101
EAN/GTIN:
     4007529911011
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder mit 140 Grad Erfassungsbereich, Beweglicher Kugelkopf, Einfache Montage durch Stecksockel, Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Optimale Montagehöhe:
2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Reichweite frontal:
5 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
20 m
Max. Einschaltstrom:
10 A
Max. Schaltleistung:
1000 W
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Ansprechhelligkeit:
100 lx | 300 lx
Temperatur:
-20 °C | 50 °C
Min. Einschaltdauer:
4 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP44
Nebenstelleneingang:
false
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
false
Geeignet für C-Last:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
false
Tierschneise:
true
Treppenhausüberwachung:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Alarmfunktion:
false
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Zwangsabschaltung:
false
Überbrückungsschalter:
false
Fernbedienbar:
false
Mit Signaleinheit:
false
Anzahl der Schaltzonen:
170
Max. Einschaltdauer:
10 min
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
-45 ° | 45 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
-20 ° | 20 °
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,76*
€ 29,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,07*
€ 31,66*
€ 5,46*
ab € 26,06*
€ 35,69*
Frei Haus
ab € 26,56*
€ 36,34*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 32,14*
€ 43,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92467
ab € 17,46*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
10882
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.