Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opple 545001047200 LED Highbay-E2 80W 10400lm 840-W 90° Hallenleuchte D:260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 545001047200 Deckenbeleuchtung LED D
OPPLE Lighting 545001047200 Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     986-6641574
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     545001047200
EAN/GTIN:
     6941497758125
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Kostengünstige Highbay-Lösung. Elegantes und flaches Design. Reflektoren, Halterung und IP68-Anschluss als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Breite:
260 mm
Höhe/Tiefe:
88 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
Pendel
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Lichtfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Schutzabdeckung:
true
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Notlicht:
false
Reflektor:
ohne
Effektiver Lichtstrom:
10400 lm
Werkstoff des Reflektors:
ohne Reflektor
Ballwurfsicher:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.