Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TForce Core LED road 40W/740 E40 MV HPL Lampe 7500lm 31635500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED 31635500 energy-saving lamp Strahlend weiß 4000 K 40 W E40 B
Philips CorePro LED 31635500 energy-saving lamp Strahlend weiß 4000 K 40 W E40 B
Artikel-Nr.:
     986-6625110
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     31635500
EAN/GTIN:
     8719514316355
Suchbegriffe:
LED Birne
LED Birnenform
LED Birnenlampe
LED E40
Die neuen Philips Trueforce Core LED SON-T-Lampen sind eine einfache LED-Lösung mit schneller Amortisation als Ersatz für High Intensity Discharge (HID)-Lampen. Diese neue Produktgeneration bietet alle Energieeffizienz- und Langlebigkeitsvorteile von LED für den HID-Ersatz und sorgt gleichzeitig für sofortige Einsparungen bei einer geringen Anfangsinvestition. Außerdem verfügen sie über die gleiche Größe und Lichtverteilung wie andere HID-Lampen, so dass Sie den Unterschied nicht bemerken werden. All das dank unserer High-Power-LED-Filament-Technologie. Ihr einzigartiges IP65-Design ermöglicht zudem die Nutzung für Anwendungen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Länge:
225 mm
Durchmesser:
46 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
B
Schutzart (IP):
IP65
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Spannungsart:
AC
Sockel:
E40
Lampenform:
sonstige
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 30,82*
€ 38,16*
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 33,46*
€ 40,95*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,68*
€ 41,54*
3 Tage
1
1
€ 5,55*
ab € 32,38*
€ 43,46*
Lager 986
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 83,80*
€ 98,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 590,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.