Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LEDspot ND 4.4W/827 MR16 36° Reflektor 345lm (35W) 30706300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 30706300 LED-Lampe 4,4 W GU5.3
Philips 30706300 LED-Lampe 4,4 W GU5.3
Artikel-Nr.:
     986-6625052
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     30706300
EAN/GTIN:
     8719514307063
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie sind kompatibel mit den meisten vorhandenen Leuchten mit MR16- oder GU5.3-Fassungen und lassen sich als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen-Spots einsetzen. CorePro LEDspots bieten erhebliche Energieeinsparungen und verringern die Wartungskosten deutlich.
Weitere Informationen:
Länge:
45,5 mm
Durchmesser:
50,5 mm
Nennspannung:
12 V
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
GU5,3
Lampenform:
Reflektor
Mit Fernbedienung:
false
Lichtstärke:
650 cd
Dimmbar:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,27*
€ 3,27*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,98*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 4,05*
1
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 4,55*
Lager 986
42
1
€ 6,50*
ab € 5,29*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30704900
ab € 2,27*
Ähnlich
Philips
30708700
ab € 2,53*
Ähnlich
Philips
30758200
ab € 12,08*
Ähnlich
Philips
65948600
ab € 4,68*
Ähnlich
Philips
81479600
ab € 4,57*
Ähnlich
Philips
81471000
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.