| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6591707 Herst.-Nr.: 93527 EAN/GTIN: 4007529935277 |
| |
|
| | |
| KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler, KNX Secure fähig, Integriertes Downlight mit Orientierungs- und Nachtlichtfunktion (RGB), HCL/RGB Steuerung, Parametrierung ab ETS 5 zur Integration in KNX-Systeme, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor, Deaktivierung einzelner PIR-Sensoren, Richtungserkennung, Mischlichtmessung mittels innenliegendem und externen (optional) Lichtsensoren, Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb, 1 x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig), Regeln von bis zu drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich), Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion, Verschiedene Sperrfunktionen, Softstart, Zwei Logikmodule, Aufruf von Lichtszenen, Abschaltbare Zustandsanzeigen Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | Bewegungsmelder | Optimale Montagehöhe: | 2,5 m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 20 m | Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: | 40 m | Min. Einschaltdauer: | 1 s | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Nebenstelleneingang: | true | Bussystem KNX: | true | Funk bidirektional: | false | Busankopplung inklusive: | true | Betriebsartenschalter: | false | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | true | Tierschneise: | false | Treppenhausüberwachung: | false | Ansprechhelligkeit einstellbar: | true | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | true | Ausschaltverzögerung selbstlernend: | false | Max. Einschaltdauer: | 1440 min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,65* | € 120,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 101,20* | € 127,15* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 107,02* | € 133,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,32* | € 139,00* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 146,17* | € 179,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|