Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten MEG6185-0319 Tastsensor Pro T Merten System M Polarweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX-Tastsensor PRO T PW, SYSTEM M MEG6185-0319
KNX-Tastsensor PRO T PW, SYSTEM M MEG6185-0319
Artikel-Nr.:
     986-6587282
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG6185-0319
EAN/GTIN:
     4042811223533
Suchbegriffe:
Tastsensor
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
merten tastsensor
KNX Tastsensor Pro T in Farbe Polarweiß. Er verfügt über einen integrierten Temperatursensor und einen berührungslosen Bedienmodus, Gestensteuerung. Die dazu passende Einbaudose kann flächenbündig in die Wand eingelassen werden. Der KNX Tastsensor Pro T ist aus Kunststoff gefertigt und daher sehr zuverlässig und widerstandsfähig. Dieser Tastsensor Pro T passt zum Design system M: M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan Glas, M-Smart, M-Star. Dieses Gerät ist mit einer LED ausgestattet, die im Dunkeln sanft leuchtet. Außerdem ist es halogenfrei. Die lackierte Oberflächenbehandlung trägt zu einem klaren, transparenten und harten Schutz bei. Die IP-Schutzart dieses Geräts ist IP20. Und es ist quecksilberfrei. KNX und der Tastsensor Pro T vereint alle wesentlichen Gebäudefunktionen wie Beleuchtung, Heizung, Klimaanlage oder Beschattung in einem intelligenten System. KNX hilft, die Betriebskosten zu senken, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt, Installationszeit zu sparen sowie die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an zukünftige Entwicklungen zu erhöhen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Mit Raumthermostat:
false
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
false
Anzahl der Tasten:
1
Mit Beschriftungsfeld:
false
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Mit Infrarot-Sensor:
false
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,38*
€ 107,26*
€ 3,50*
ab € 90,49*
€ 110,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,67*
€ 110,20*
€ 5,46*
ab € 91,02*
€ 111,32*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 154,29*
€ 184,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,77*
€ 219,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.