Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI R-TUBE 055-840M0250 LD LED-Leuchtmittel 0206183LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     986-6562661
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0206183LD
EAN/GTIN:
     4029299554687
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung für Scherenlager
LED Röhre
LED Tube
LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). RIDI-TUBE verpackt. Länge 550 mm, Leistungsaufnahme 8 Watt. Farbwiedergabe Ra > 80. Lichtfarbe 3000 (...830...), 4000 (..840...) oder 6500 Kelvin (...865...). Montage: Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.
Weitere Informationen:
Länge:
549 mm
Durchmesser:
23 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
D
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
matt
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,03*
€ 38,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,10*
€ 38,99*
€ 3,90*
ab € 29,62*
€ 39,66*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 38,73*
€ 51,02*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.