Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI RT360 115-830M0300 LD LED-Leuchtmittel 0206932LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     986-6562644
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0206932LD
EAN/GTIN:
     4029299555004
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED Röhre
LED Tube
led röhre
LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). RIDI-TUBE 360 verpackt. Länge 1150 mm, Leistungsaufnahme 18 Watt. Farbwiedergabe Ra > 80. Lichtfarbe 3000 (...830...), 4000 (..840...) oder 6500 Kelvin (...865...). Montage: Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.
Weitere Informationen:
Länge:
1143 mm
Durchmesser:
20 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
D
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Sockel:
sonstige
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
matt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,24*
€ 82,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,33*
€ 82,45*
Frei Haus
ab € 65,53*
€ 83,93*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 81,82*
€ 103,75*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.