Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6531930 Herst.-Nr.: 146937 EAN/GTIN: 4013674133840 |
| |
|
| | |
| Die praktische Powerbank von ANSMANN im eleganten Design ist leicht, kraftvoll und immer dabei. Aufgrund der kompakten Bauweise findet der leichte Stromspeicher in jeder Jacken-, Hosen- oder Handtasche Platz. Ausgestattet mit dem USB auf Micro-USB-Ladekabel ist das Produkt der ideale Begleiter für unterwegs. Die ANSMANN Powerbank hat neben zwei USB Ports einen Micro-USB Port integriert. Über die USB-Anschlüsse wird Energie per Ladekabel an Ihr Smartphone und/oder Tablet abgegeben. Über den Micro-USB-Anschluss kann der Akku ganz bequem am PC oder mit einem handelsüblichen USB-Ladegerät an der Steckdose wieder aufgeladen werden. Mit einer Ausgangsleistung von maximal 2,4 A (bei 5V DC) lädt das kleine Kraftpaket mobile Geräte mehrfach wieder auf. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Gewicht: | 247 g | Länge: | 93 mm | Breite: | 24 mm | Kapazität: | 10000 mAh | Nennspannung: | 3,7 V | Umgebungstemperatur: | -20 °C | 55 °C | Einsatz im Ex-Bereich: | false | Höhe inkl. Pole: | 64 mm | Größenbezeichnung: | sonstige | Anzahl der Zellen: | 1 | Akkupack: | false | Kunststoffgehäuse: | true | Geeignet für Schnellladung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,90* | ab € 13,76* | € 19,26* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 14,62* | € 20,29* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,20* | € 21,15* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,34* | € 21,16* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 25,57* | € 34,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Box (ab € 25,57* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|