Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten MEG5710-4719 ARGUS 180 UP Sensor-Modul polarweiß glänzend Antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Merten MEG5710-4719 ARGUS 180 UP Sensor-Modul polarweiß glänzend Antik
Artikel-Nr.:
     986-6527633
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5710-4719
EAN/GTIN:
     4042811222505
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Für Antik. Bewegungsmelder ist für den Innenbereich mit Unterkriechschutz. Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit. Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Zuschaltbare Präsenzfunktion. Funktionen Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion -Elektronik-Schalt-Einsatz. Relais-Schalt-Einsatz. Universal-Dimmer-Einsatz. Steuerungs-Einsatz 1-10 V. DALI-Steuerungs-Einsatz. Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2 -Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach. Erfassungsbereich 180 Grad. Anzahl der Ebenen 6. Anzahl der Zonen 46. Empfohlene Montagehöhe 1,1 m. Reichweite 8 m rechts/links, 12 m nach vorne. Empfindlichkeit stufenlos einstellbar. Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux. Zeit stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min. Zu komplettieren mit Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Material Thermoplast. Farbe polarweiß. Es ist ein grünes Premium-Produkt, das Ihre Umwelt so gut wie möglich schont. Es ist quecksilber und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Reichweite frontal:
12 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
0 m
Min. Einschaltdauer:
10 s
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Betriebsartenschalter:
false
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Montagehöhe:
1,1 m
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
false
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
false
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
true
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
true
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 ° | 180 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.