Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB RT/U30.0.1-811 Busch-RoomTouch® 5" 2TMA200050W0007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-6524821
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TMA200050W0007
EAN/GTIN:
     6955891816183
Multifunktionales HD IPS KNX-Touch-Display als Raumbedienelement zur Visualisierung und Steuerung von allen Funktionen in einer KNX Anlage. Zur Darstellung und intuitiven Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen: Schalten, Wippschalter, Dimmen (4-bit und 8-bit), Schieberegler, Jalousie, RGBW Bedienelement, Raumtemperatur Bedienelement, Split Unit Bedienelement, Stufenschalter, Szenenschalter, Anzeige-Element oder Audio Bedienelement. Weitere Funktionen: 20 Stör- und Alarmmeldungen, 10 Logik Funktionen, 10 Zeitschaltuhren mit jeweils 6 Schaltzeiten, 4 Szene-Aktoren, 1 Raumtemperaturregler und einzelne Seiten können mit PIN-Code geschützt werden. Statusanzeige, Anzeige von Datum und Uhrzeit, sowie Anzeige von Innen- und Außentemperatur. Eingebauter Temperatursensor, Näherungssensor und Helligkeitssensor. Mit einem Taster/Schalter-Eingang und externem Temperatursensor-Eingang. Seitendarstellung mit max. 30 Touchflächen auf 6 oder 10 Seiten (abhängig von der Montageart). Blickwinkel Display: 160° - 160°. Montage über separate UP-Dose. Externe Spannungsversorgung: 20-32 VDC (SELV).
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Display:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
true
Manuelle Sollwertverstellung:
true
Präsenztaster:
true
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
true
Anzahl der Betätigungspunkte:
30
Status-LED:
true
IR-Sensor:
false
DCF77 Empfänger integriert:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 403,83*
€ 471,97*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 482,15*
€ 563,53*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,04*
€ 718,36*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 677,10*
€ 780,56*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,56*
€ 928,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,34*
€ 909,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,96*
€ 857,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,39*
€ 837,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,10*
€ 805,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.