Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RoomTouch 5 -811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1928468
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     RT/U30.0.1-811
EAN/GTIN:
     6955891816183
Suchbegriffe:
Anzeigeeinheit
Info-Display
Instabus
Installationsbus-Displayanzeige
Multifunktionales HD IPS KNX-Touch-Display als Raumbedienelement zur Visualisierung und Steuerung von allen Funktionen in einer KNX Anlage. Zur Darstellung und intuitiven Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen: Schalten, Wippschalter, Dimmen (4-bit und 8-bit), Schieberegler, Jalousie, RGBW Bedienelement, Raumtemperatur Bedienelement, Split Unit Bedienelement, Stufenschalter, Szenenschalter, Anzeige-Element oder Audio Bedienelement. Weitere Funktionen: 20 Stör- und Alarmmeldungen, 10 Logik Funktionen, 10 Zeitschaltuhren mit jeweils 6 Schaltzeiten, 4 Szene-Aktoren, 1 Raumtemperaturregler und einzelne Seiten können mit PIN-Code geschützt werden. Statusanzeige, Anzeige von Datum und Uhrzeit, sowie Anzeige von Innen- und Außentemperatur. Eingebauter Temperatursensor, Näherungssensor und Helligkeitssensor. Mit einem Taster/Schalter-Eingang und externem Temperatursensor-Eingang. Seitendarstellung mit max. 30 Touchflächen auf 6 oder 10 Seiten (abhängig von der Montageart). Blickwinkel Display: 160° - 160°. Montage über separate UP-Dose. Externe Spannungsversorgung: 20-32 VDC (SELV). Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Oberflächenschutz: lackiert, mit Zeitschaltuhr: true, mit Display: true, mit Temperaturregler: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: Glas, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, mit integriertem DCF77-Empfänger: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, IR-Sensor: false, Manuelle Sollwertverstellung: true, Präsenztaster: true, Status-LED: true, Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren: true, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Anzahl der Betätigungspunkte: 30, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 50 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
RT/U30.0.1-811
Ident Code:
2TMA200050W0007
Weitere Suchbegriffe: Bussystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 402,71*
€ 460,94*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 480,01*
€ 547,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,51*
€ 700,79*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 678,49*
€ 763,23*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,94*
€ 548,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,81*
€ 543,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,87*
€ 518,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,37*
€ 506,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,71*
€ 479,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.