Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6513780 Herst.-Nr.: 203173 EAN/GTIN: 4017212031735 |
| |
|
| | |
| Die Split-Raumklimageräte zeichnen sich durch ihre Innenteile in Deckenkassetten-Ausführung aus. Sie eignen sich für den Anschluss an leistungsabgestimmte Multisplit-Inverter-Außengeräte. Die Geräte werden zum Kühlen, Heizen und Entfeuchten eingesetzt. KOMFORTMERKMALE: Das hochwertige Gehäuse besteht aus Kunststoff. Sämtliche Gehäuseteile lassen sich abnehmen und leicht reinigen. Der mehrstufig umschaltbare Tangentiallüfter läuft besonders leise. Großflächige Luftansaugung über regenerierbaren Katechin-Filter von oben. Die Luft-Austrittsöffnung ist vorn am Gerät, der Auslass ist mit motorbetriebenen Luftleit-Lamellen ausgestattet. Die horizontale Luftverteilung nach links und/oder rechts kann manuell eingestellt werden. Die leichtverständliche Infrarot-Fernbedienung verfügt über ein Display. Automatik-Funktion für Betriebsart und Lüfterstufe sowie automatische optimale Einstellung der Luftleit-Lamellen je nach gewählter Betriebsart. Eine Wochen-Timer-Steuerung ist integriert. Über die Memory-Funktion kann eine individuell eingestellte Temperatur abgerufen werden. Lüfterstufe und Luftstromrichtung lassen sich auf Knopfdruck einstellen. Auskühlschutz-Funktion zur Möglichkeit der Temperatureinstellung im Heizbetrieb. Um Betriebszustände abzufragen, kann eine optionale Kommunikations-Schnittstelle (Zubehör) angeschlossen werden. Auch eine kabelgebundene Geräte-Fernsteuerung ist möglich. Das Gerät verfügt über ein integriertes Fehlerdiagnose-System, speichert alle eingegebenen Werte und stellt durch den automatischen Wiederanlauf nach einem Spannungsausfall den Betrieb sicher. INSTALLATION: Einfache Montage dank der Montageplatte, die in das Gerät eingehängt wird. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Frequenz: | 50 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.036,61* | € 1.176,09* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.033,24* | € 1.177,05* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 1.029,79* | € 1.177,05* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1.331,95* | € 1.499,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|