Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen M707B SECUTEST ST PRO Prüfgerät m.Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-6421717
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M707B
EAN/GTIN:
     4012932133370
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
vde messgerät
Prüfgerät mit normgerechten Prüfabläufen zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von Geräten nach Reparatur und anläßlich einer Wiederholungsprüfung (DGUV Vorschrift 3, MPBetreibV) inklusive Datenverarbeitungssoftware IZYTRONIQ.. Der SECUTEST ST PRO bietet alle Mess- und Prüfunktionen zur Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmassnahmen bei elektrischen Geräten, medizinischen Geräten und Schweissgeräten - sowohl mit vordefinierten als auch mit programmierbaren Prüfsequenzen die entsprechend der Prüfstandards VDE 0701-0702, IEC/EN 62353 (VDE 0751) und IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4) notwendig sind.. Die neuen noch weiter optimierten Messzyklen sorgen für noch mehr Messungen pro Tag. Und die Bedienung ist so einfach, dass Prüfungen ohne besondere Kenntnisse durchführbar sind. Mit der SECUTEST PRO Service-Garantie können Sie sicher sein, dass Ihr Prüfgerät auch in 10 Jahren noch auf dem aktuellen Stand ist. Nicht umsonst ist der SECUTEST bei unseren Kunden teilweise seit über 20 Jahren im Einsatz – und der meistverkaufte Sicherheitstester für alle Geräte mit und ohne Stecker bis 400 Volt.. vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen Geräten umfangreiches Datenverwaltungs- und Speicherkonzept für automatische Prüfsequenz und Einzelmessungen für bis zu 50.000 Datensätze Protokollerstellung in HTML auf USB Speicher Prüfsequenzen mit Hilfe der IZYTRONIQ selbst erstellen. Nutzerführung durch vorprogrammierte Prüfsequenzen nach Norm mit automatischer Bewertung - dadurch hervorragend geeignet für die Anwendung durch unterwiesene Personen schneller Zugriff auf die Mess- und Prüffunktionen durch Drehschalter, Direktwahltasten und SoftKeys Durch das kompakte, stoßsichere Gehäuse mit integrierten Gummischutz besonders geeignet für den mobilen Einsatz auch auf Baustellen und in Industrieumgebung Die einzigartige Mehrfachmessung ermöglicht die komfortable Dokumentation mehrerer Messstellen Durch umfangreiche Einstellmöglichkeiten für S
Weitere Informationen:
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.01 MOhm | 300 MOhm
Anzeige:
graphisch
Leistungsmessung:
true
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Schutzleiterwiderstandsmessbereich:
0 Ohm | 30 Ohm
Grenzwertanzeige:
true
Druckeranschluss:
true
Drucker integriert:
false
Schutzleiterstrom:
true
Berührungsstrom:
true
Verbraucherstrommessung:
true
Anschluss für externe Messadapter:
true
Prüfen von Verlängerungsleitungen:
true
Automatischer Prüfablauf:
true
Aktive Prüfung:
true
Passive Prüfung:
true
Alternative Methode:
true
Differenzstrommethode:
true
Direkte Methode:
true
Spannungsmessung:
true
Unterweisung erforderlich:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.703,64*
€ 2.871,06*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 2.791,18*
€ 2.871,07*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 2.789,70*
€ 2.871,11*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.860,63*
€ 2.941,38*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3.613,09*
€ 3.700,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.700,87*
€ 4.404,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.687,64*
€ 4.388,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.633,52*
€ 4.323,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.613,09*
€ 4.299,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z700F
€ 308,10*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
€ 43,69*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745D
€ 96,40*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z750F
€ 98,60*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z750B
€ 1.069,43*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745S
€ 2.105,10*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745T
€ 1.196,11*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745A
€ 542,07*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3624065P01
€ 129,11*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3225000R0001
€ 115,19*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z400B
€ 1.294,80*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z400C
€ 1.862,96*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z400D
€ 2.415,12*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503D
€ 213,69*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z102A
€ 87,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.