Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza EIPA30.5 50/5A 1,5VA Kl.0,5 Aufsteckstromwandler 0914813


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-6368253
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     0914813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler für VerrechnungszweckeTyp: EIPA30.5 Primärstrom: 50 A Sekundärstrom: 5 ALeistung: 1,5 VANennfrequenz: 50 - 60 HzIsolationsklasse: EThermischer Bemessungskurzzeitstrom (Ith): 60 x IN / 1s Bemessungsstoßstrom (Idyn): 2,5 x Tth, min. 100 kAMaximale Betriebsmittelspannung (Um): 0,72 kVBemessungsisolationspegel(Prüfspannung): 4 kV / 1 min (gem. EN61869-2)Überstrom-Begrenzungsfaktor: FS5 bzw. FS10Harmonische Oberschwingungsströme: bis zur 50sten harm. Schwingung Baubreite: 70 mmRundleiter max.: 23 mmPrimärschiene max.: 30,5 x 10,5 mm 25,5 x 25,5 mm 10,5 x 30,5 mminkl. Zubehör:01x Primärschienenklemme01x Sekundärklemmenabdeckung02x Steckfüße01x Konformitätserklärung01x 0950011 erweiterte Konformitätserklärung mit Fehlerverzeichnis auf AnfrageDiese Stromwandler werden kundenspezifisch bestellt und sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
50 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2,5 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
23 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
false
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,48*
€ 194,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,15*
€ 195,15*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 177,35*
€ 208,07*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,07*
€ 247,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.