Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 5494600 eNet Funk Bedienaufsatz- Pfeile System 55 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6361397
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     5494600
EAN/GTIN:
     4010337104612
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe
gira wippe pfeile
eNet Funk Bedienaufsatz Pfeilsymbole Edelstahl
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Transparent:
false
Anwendung:
Steuern elektrischer Verbraucher
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Abdeckung:
true
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Geeignet für Dimmeinsatz:
true
Geeignet für Jalousieeinsatz:
true
Geeignet für Schalteinsatz:
true
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,52*
€ 93,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,37*
€ 98,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,95*
€ 103,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,56*
€ 104,22*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 106,77*
€ 133,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.