Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 549427 eNet Funk Bedienaufsatz- Pfeile System 55 Reinweiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6361395
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     549427
EAN/GTIN:
     4010337104643
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe
gira wippe pfeile
eNet Funk Bedienaufsatz Pfeilsymbole Reinweiß seidenmatt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Anwendung:
Steuern elektrischer Verbraucher
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Abdeckung:
true
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Geeignet für Dimmeinsatz:
true
Geeignet für Jalousieeinsatz:
true
Geeignet für Schalteinsatz:
true
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 65,72*
€ 84,19*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 72,35*
€ 86,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 69,48*
€ 88,82*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,89*
€ 92,72*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 95,04*
€ 119,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.