Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6357801 Herst.-Nr.: 2754390000 EAN/GTIN: 4050118899108 |
| |
|
| | |
| AC Ladekabel für bis zu 22 kW Ladeleistung bei 3-phasigem Anschluss, Steckertyp Ladepunkt: Typ 2, Steckertyp Fahrzeug: Typ 2, einsetzbar bei allen gängigen E-Autos mit Typ 2 Steckgesicht, maximaler Ladestrom von 32 A, Kabellänge 5 m, für eine sichere Verstauung bei Nichtnutzung wird das Qualitätskabel mit Abdeckkappe und robuster, verschließbarer Tragetasche geliefert. Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 32 A | Nennspannung: | 480 V | Mit Temperatursensor: | false | Anzahl der Kommunikationsleiter: | 2 | Ausführung Fahrzeugseite: | Typ 2 | Ausführung Infrastrukturseite: | Typ 2 | Mit Incable Control Box (ICCB): | false | Lademodus: | Mode 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 200,43* | € 243,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 273,89* | € 326,58* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,64* | € 344,47* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 369,32* | € 435,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|