Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladekabel bis zu 22 kW 5mStecker: Typ 2 - Typ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1296578
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     CA-T2T2-5M-22/3P-R-BBG
EAN/GTIN:
     4050118899108
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
AC Ladekabel für bis zu 22 kW Ladeleistung bei 3-phasigem Anschluss, Steckertyp Ladepunkt: Typ 2, Steckertyp Fahrzeug: Typ 2, einsetzbar bei allen gängigen E-Autos mit Typ 2 Steckgesicht, maximaler Ladestrom von 32 A, Kabellänge 5 m, für eine sichere Verstauung bei Nichtnutzung wird das Qualitätskabel mit Abdeckkappe und robuster, verschließbarer Tragetasche geliefert. Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 480 V, Kabeltyp: gerade, Kabellänge: 5 m, mit Temperatursensor: false, Anzahl der Kommunikationsleiter: 2, Ausführung Fahrzeugseite: Typ 2, Ausführung Infrastrukturseite: Typ 2, mit Incable Control Box (ICCB): false, Lademodus: Mode 3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CA-T2T2-5M-22/3P-R-BBG
Ident Code:
2754390000
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, e auto ladekabel, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 200,16*
€ 245,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 274,59*
€ 324,15*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,25*
€ 340,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 370,98*
€ 432,62*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,64*
€ 292,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,34*
€ 282,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,40*
€ 261,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.