Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6357797 Herst.-Nr.: 2754380000 EAN/GTIN: 4050118899115 |
| |
|
| | |
| AC Ladekabel für bis zu 11 kW Ladeleistung bei 3-phasigem Anschluss, Steckertyp Ladepunkt: Typ 2, Steckertyp Fahrzeug: Typ 2, einsetzbar bei allen gängigen E-Autos mit Typ 2 Steckgesicht, maximaler Ladestrom von 20 A, Kabellänge 5 m, für eine sichere Verstauung bei Nichtnutzung wird das Qualitätskabel mit Abdeckkappe und robuster, verschließbarer Tragetasche geliefert. Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 20 A | Nennspannung: | 480 V | Mit Temperatursensor: | false | Anzahl der Kommunikationsleiter: | 2 | Ausführung Fahrzeugseite: | Typ 2 | Ausführung Infrastrukturseite: | Typ 2 | Mit Incable Control Box (ICCB): | false | Lademodus: | Mode 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 159,56* | € 194,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,14* | € 200,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 224,80* | € 271,66* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,74* | € 285,08* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 306,34* | € 360,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|