Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1296575 Herst.-Nr.: CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG EAN/GTIN: 4050118899115 |
| |
|
| | |
| AC Ladekabel für bis zu 11 kW Ladeleistung bei 3-phasigem Anschluss, Steckertyp Ladepunkt: Typ 2, Steckertyp Fahrzeug: Typ 2, einsetzbar bei allen gängigen E-Autos mit Typ 2 Steckgesicht, maximaler Ladestrom von 20 A, Kabellänge 5 m, für eine sichere Verstauung bei Nichtnutzung wird das Qualitätskabel mit Abdeckkappe und robuster, verschließbarer Tragetasche geliefert. Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 480 V, Kabeltyp: gerade, Kabellänge: 5 m, mit Temperatursensor: false, Anzahl der Kommunikationsleiter: 2, Ausführung Fahrzeugseite: Typ 2, Ausführung Infrastrukturseite: Typ 2, mit Incable Control Box (ICCB): false, Lademodus: Mode 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG | Ident Code: | 2754380000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 159,53* | € 194,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 165,35* | € 199,67* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 225,19* | € 271,06* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,52* | € 284,45* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 305,44* | € 359,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|