Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR DS-Zähler mechanisch geeicht -/5A 3x230/400V Eichschein 10022064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-6357585
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     10022064
EAN/GTIN:
     4048652033553
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Mechanischer Drehstromzähler für Wandleranschluss DS -/5A, regeneriert und geeicht mit Eichschein, Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857, PTB-Zulassung. Spannung (U) 3x230/400V, Strom (I) -/5A, Frequenz (f) 50 Hertz, Anzeige mechanisches Zählwerk 5/1 auf Wunsch gegen Aufpreis mechanisches Zählwerk 6/1, Genauigkeit (Wirkenergie) 2 %, Eigenverbrauch (Ue) < 4 VA pro Phase bei fabrikneuen Zählern, < 4,5 VA pro Phase bei regenerierten Zählern, Temperaturbereich (Tb) --10 bis +45° C bei regenerierten Zählern Schutzklasse (Gehäuse) IP 51, Gewicht ca. 2,8 bis 3,5 kg bei regenerierten Zählern, Abmessungen (B x H x T) 120 bis 190 x 310 bis 370 x 100 bis 140 mm bei regenerierten Zählern, für Abrechnungszwecke für 12 Jahre ab Eichjahr zugelassen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
5 A
Frequenz:
50 Hz
Impulsrate:
0 Imp/kWh (kvarh)
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für:
Bezug
Breite in Teilungseinheiten:
20
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzeigeart:
analog
Zählertyp:
elektromechanisch
Genauigkeitsklasse:
A
Polart:
Vierleiter
Energieart:
Wirkleistung
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
intern
Messungsart Lastgang:
false
Rücklaufsperre:
false
Geeicht:
true
Zulassung:
Innerstaatlich
Impulsausgang:
ohne
Impulsart:
D0
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Anzahl der Stellen:
8
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,48*
€ 160,98*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 132,11*
€ 161,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,60*
€ 169,55*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,55*
€ 196,37*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 178,76*
€ 214,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,15*
€ 254,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,96*
€ 252,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,83*
€ 244,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.