| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6341923 Herst.-Nr.: 50125114100 EAN/GTIN: 4020863421824 |
| |
|
| | |
| Gehäuse mit glatter Oberfläche aus Polycarbonat, Stirnseiten weiß RAL 9003. Leitungseinführung stirnseitig mit Drehfix Bajonettverschluss, Mit seitlicher Klick-Riegel Sicherung. Diffusor opal. Treiber integriert. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik möglich. Durchgangsverdrahtet. Weitere Informationen: | | Länge: | 1500 mm | Breite: | 87 mm | Höhe/Tiefe: | 66 mm | Systemleistung: | 35 W | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzklasse: | I | Brandschutz "D": | true | Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach": | false | Mit Bewegungsmelder: | false | Lichtfarbe: | weiß | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Schlagfestigkeit: | IK08 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | false | Geeignet für Pendelaufhängung: | true | Geeignet für Wandmontage: | true | Bildschirmarbeitsplatztauglich: | false | Ausführung des Rasters: | ohne | Spannungsart: | AC | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät: | true | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Geeignet für Notlicht: | false | Mit Lichtsensor: | false | Geeignet für Anbaumontage: | true | Geeignet für Einbaumontage: | false | Geeignet für Deckenmontage: | true | Ausstrahlungswinkel: | mediumstrahlend 20-40° | Effektiver Lichtstrom: | 5400 lm | Mit Luftschlitzen: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,83* | € 157,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 128,63* | € 158,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,53* | € 164,07* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 184,30* | € 224,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|