| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6340642 Herst.-Nr.: 2CKA006330A0059 EAN/GTIN: 4011395298930 |
| |
|
| | |
| Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchtesensor. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Anzahl Busteilnehmer: 2 Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de. Weitere Informationen: | | Ausführung: | CO2-Sensor | Farbe: | Aluminium | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9006 | Schutzart (IP): | IP20 | Bussystem KNX: | true | Andere Bussysteme: | sonstige | Busankopplung inklusive: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohlendioxid Sensor, Kohlendioxidsensor, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, EIB CO2-Sensor, KNX CO2-Sensor, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumtemperatur-regler busch jäger, analoger klimaregler, raumtemperaturregler silber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,41* | € 360,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 302,85* | € 360,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 304,67* | € 363,88* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 325,13* | € 387,50* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 444,59* | € 521,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|