| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6340624 Herst.-Nr.: 2CKA006330A0041 EAN/GTIN: 4011395298756 |
| |
|
| | |
| Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | lackiert | Farbe: | Aluminium | Zusammenstellung: | Bedienelement | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Ausführung der Oberfläche: | matt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9006 | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Display: | true | Mit LED-Anzeige: | true | Bussystem KNX: | true | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | sonstige | Busankopplung inklusive: | true | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | true | Manuelle Sollwertverstellung: | true | Präsenztaster: | true | Parallel-Betrieb möglich: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumtemperatur-regler busch jäger, analoger klimaregler, raumtemperaturregler silber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,75* | € 188,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 154,95* | € 189,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,85* | € 195,82* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 165,44* | € 202,53* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 231,62* | € 281,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|