| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6339293 Herst.-Nr.: 2CKA006330A0004 EAN/GTIN: 4011395255667 |
| |
|
| | |
| Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Anzahl Busteilnehmer: 1 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | weiß | Zusammenstellung: | Bedienelement | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Transparent: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Display: | true | Mit LED-Anzeige: | true | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Funk bidirektional: | false | Busankopplung inklusive: | true | Mit Vor-Ort Bedienung: | false | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | true | Manuelle Sollwertverstellung: | true | Präsenztaster: | true | Parallel-Betrieb möglich: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, EIB-Controller, KNX-Controller, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, abb raumtemperaturregler, analoger klimaregler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,25* | € 195,60* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 162,96* | € 196,18* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 165,04* | € 199,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,68* | € 203,39* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 224,73* | € 269,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|